SKF
SKF
16X26X7 HMS45 R
SKF SKF
描述
SKF 16X26X7 HMS45 R
16MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS45 Seal Design Code
制造商部件号
16X26X7 HMS45 R
BDI部件号
1294546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16X26X7-HMS45-R/p/1294546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579047029
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS45
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS45
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16X26X7 HMS45 R
重量/磅
0.021
详细描述
16MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS45 Seal Design Code
安装
1.024英寸 | 26毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米