JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
17 34 4MTCN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 17 34 4MTCN
17MM Shaft Dia; 34MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
制造商部件号
17 34 4MTCN
BDI部件号
18221723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17-34-4MTCN/p/18221723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834304902
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17-34-4MTCN
重量/磅
0.0132
详细描述
17MM Shaft Dia; 34MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
轴直径
0.669 英寸 | 17 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.339英寸 | 34毫米


