17.50X28X6 HMS46 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS46-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnM09TODVOek00TlRrMU1qY3dOamcyTG1wd1p3fDJjMmY1ZjYwMmMyNzhlZWM2Mzc0NWI2NTRjMmYwYTU2MTY5OWViNDdkZmZlM2QwZTM5MWQ2NGZjNDg4NGEyOTc
22778676 油封 

SKF SKF

17.50X28X6 HMS46 R

描述

SKF 17.50X28X6 HMS46 R

17.5MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS46 Seal Design Code

制造商部件号

17.50X28X6 HMS46 R

BDI部件号
22778676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579047272
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS46
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS46
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17.50X28X6 HMS46 R
重量/磅
0.033
详细描述
17.5MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS46 Seal Design Code
轴直径
0.689 英寸 | 17.5 毫米
名义宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
安装
1.102英寸 | 28毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新