HARWAL
HARWAL
17.5X23X3AODL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 17.5X23X3AODL
17.5MM Shaft Dia; 23MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AODL Seal Design Code
制造商部件号
17.5X23X3AODL
BDI部件号
445751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17-5X23X3AODL/p/445751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AODL
其它特点
Press Fit Mounting
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17.52303AODL
详细描述
17.5MM Shaft Dia; 23MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AODL Seal Design Code
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
轴直径
0.689 英寸 | 17.5 毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
安装
0.906英寸 | 23毫米