17 X 25 X 3 MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CON-NW-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJneU9DODVOak13TURZek1UTXlOekF5TG1wd1p3fDQyOTMzNjYxYTVjNDI1OGVmOTk4ZDVmMTZkOGFjZjBiMjBiNzJhN2M1MTY3NjZiZjU2NDhiNjM0YjMzODdjMDQ
211776 油封 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

17 X 25 X 3 MM

描述

CONSOLIDATED BEARING 17 X 25 X 3 MM

17MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case

制造商部件号

17 X 25 X 3 MM

BDI部件号
211776

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075209434
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17 X 25 X 3 MM
重量/磅
0.013
详细描述
17MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
轴直径
0.669 英寸 | 17 毫米
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
安装
0.984英寸 | 25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新