https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-RUP-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoak5TOHhNREk1TXpRd05qUTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOVNWVkJmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjMzZTJiZDFkYTkwNWJjY2UxMzc3NGE3OTc0NWVjODgyOWYyMWVmMTgzYjZmMTAzZjc1NmUzYmUzY2ViNjU0
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
1700 9624
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 1700 9624
17" Shaft Dia; 19" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
制造商部件号
1700 9624
BDI部件号
18221733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1700-9624/p/18221733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834081490
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1700 9624
重量/磅
3.3909
详细描述
17" Shaft Dia; 19" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
轴直径
17 英寸 | 431.8 毫米
安装
19英寸 | 482.6毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米