SKF
SKF
1700565 / 17X19X0.906 HDS2 D
SKF SKF
描述
SKF 1700565 / 17X19X0.906 HDS2 D
17" Shaft Dia; 19" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
1700565 / 17X19X0.906 HDS2 D
BDI部件号
1243981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1700565-17X19X0-906-HDS2-D/p/1243981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311129527
重量 / Kilogram
2.57
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1700565
重量/磅
7.758
详细描述
17" Shaft Dia; 19" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
轴直径
17 英寸 | 431.8 毫米
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
安装
19英寸 | 482.6毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米