SKF
SKF
1700950 / 17X19X1.25 HDSA1 RD
SKF SKF
描述
SKF 1700950 / 17X19X1.25 HDSA1 RD
17" Shaft Dia; 19" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
制造商部件号
1700950 / 17X19X1.25 HDSA1 RD
BDI部件号
17229024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1700950-17X19X1-25-HDSA1-RD/p/17229024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311129657
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Nitrile | Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1700950
重量/磅
7.059
详细描述
17" Shaft Dia; 19" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
19英寸 | 482.6毫米
轴直径
17 英寸 | 431.8 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米