https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA5-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaU15OHhNRFUxTnpRek1qTXpNak14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEUxWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0Yjc0OWMwZGU5ZjQ2OGNlZmNhNGIzNzVkMDFjMDFjNjBhNmNhYzBmNDg5YWE2MTM2YjYyZjMzZjNmYTJmYjM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA5-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaU15OHhNRFUxTnpRek1qTXpNak14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEUxWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0Yjc0OWMwZGU5ZjQ2OGNlZmNhNGIzNzVkMDFjMDFjNjBhNmNhYzBmNDg5YWE2MTM2YjYyZjMzZjNmYTJmYjM4
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1703035TBY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1703035TBY-BX
1-45/64" Shaft Dia; 3.03" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBY Seal Design Code
制造商部件号
1703035TBY-BX
BDI部件号
886607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1703035TBY-BX/p/886607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886254249
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TBY
其它特点
Without Inner Case | Low Pressure | Indented Back Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1703035TBY
详细描述
1-45/64" Shaft Dia; 3.03" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBY Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.703 英寸 | 43.256 毫米
安装
3.03英寸 | 76.962毫米