https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-C-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmc1Tnk4eE1EYzJPRGN6TWpZNE5ETXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5RFh6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRhODEyYWU1Zjk0NDlmYzU0N2NjMTI2MWI0OGFhM2YyNDRhZmIxODhjNjQ1ZmVhM2M2NjFmYmI2OGNmOWFmMGU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-C-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmc1Tnk4eE1EYzJPRGN6TWpZNE5ETXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5RFh6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRhODEyYWU1Zjk0NDlmYzU0N2NjMTI2MWI0OGFhM2YyNDRhZmIxODhjNjQ1ZmVhM2M2NjFmYmI2OGNmOWFmMGU
HARWAL
HARWAL
170X200X15C VITON
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 170X200X15C VITON
170MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code
制造商部件号
170X200X15C VITON
BDI部件号
445779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/170X200X15C-VITON/p/445779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17020015CV
详细描述
170MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code
安装
7.874英寸 | 200毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
轴直径
6.693 英寸 | 170 毫米