HARWAL
HARWAL
170X212X14SF VITON
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 170X212X14SF VITON
170MM Shaft Dia; 212MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SF Seal Design Code
制造商部件号
170X212X14SF VITON
BDI部件号
445788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/170X212X14SF-VITON/p/445788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_SF
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17021214SFV
详细描述
170MM Shaft Dia; 212MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SF Seal Design Code
名义宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
实际宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
安装
8.346英寸 | 212毫米
轴直径
6.693 英寸 | 170 毫米