17106 / 1.709X2.209X0.355 HMSA23 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA23-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnMll5OHhNRGN4TVRNeE5qSXpOREkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5TTE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGY1YTUxZWM0ZjEwY2Y2MTQ0OTBiYjQzNjI1ZjdkNDQyMDAyZWE1NWE1YzMzNDFjOTQzNWQ0NWJkYmQ2Zjc3Zg
1244026 油封 

SKF SKF

17106 / 1.709X2.209X0.355 HMSA23 P

描述

SKF 17106 / 1.709X2.209X0.355 HMSA23 P

Lip Seal; 1.709" Shaft Dia; 2.209" Housing Bore; 0.355" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.355" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA23 Seal Design Code

制造商部件号

17106 / 1.709X2.209X0.355 HMSA23 P

BDI部件号
1244026

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311017978
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA23
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA23
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17106
重量/磅
0.093
详细描述
Lip Seal; 1.709" Shaft Dia; 2.209" Housing Bore; 0.355" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.355" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA23 Seal Design Code
名义宽度
0.355 英寸 | 9.017 毫米
实际宽度
0.355 英寸 | 9.017 毫米
安装
2.209英寸 | 56.109毫米
轴直径
1.709 英寸 | 43.409 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新