https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA95-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnek55OHhNRGN4TVRBME5UazJNemd3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGsxWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTMwNTUwNjQ4MWQ3ZmE1NGZlZjlmYWZhNDBmZDZmMjQzMTRhMjdjNzFmY2VmM2RhM2NmZDFlZjBhOWI0ZDFlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA95-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnek55OHhNRGN4TVRBME5UazJNemd3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGsxWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTMwNTUwNjQ4MWQ3ZmE1NGZlZjlmYWZhNDBmZDZmMjQzMTRhMjdjNzFmY2VmM2RhM2NmZDFlZjBhOWI0ZDFlMQ
SKF
SKF
17110 / 1.73X2.336X0.47 HMA95 R
SKF SKF
描述
SKF 17110 / 1.73X2.336X0.47 HMA95 R
Lip Seal; 1.73" Shaft Dia; 2.336" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA95 Seal Design Code
制造商部件号
17110 / 1.73X2.336X0.47 HMA95 R
BDI部件号
1244029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17110-1-73X2-336X0-47-HMA95-R/p/1244029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311017992
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA95
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA95
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17110
重量/磅
0.101
详细描述
Lip Seal; 1.73" Shaft Dia; 2.336" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA95 Seal Design Code
名义宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米
安装
2.336英寸 | 59.334毫米
轴直径
1.73 英寸 | 43.942 毫米
实际宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米