https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-HMA83-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMlpDOHhNREUxTURZM09UUTNPRE13TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOUlUVUU0TTE4eVgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmOGRhMTEzN2RmOTg5NTYzODhhNDRmMGRiNGQxNzNiYTkzY2Y0MjY0ODk4YWY2ZWRjMmM1MmM3OGExMGViYTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-HMA83-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMlpDOHhNREUxTURZM09UUTNPRE13TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOUlUVUU0TTE4eVgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmOGRhMTEzN2RmOTg5NTYzODhhNDRmMGRiNGQxNzNiYTkzY2Y0MjY0ODk4YWY2ZWRjMmM1MmM3OGExMGViYTY
SKF
SKF
17113 / 1.772X2.323X0.315 HMA83 P
SKF SKF
描述
SKF 17113 / 1.772X2.323X0.315 HMA83 P
Lip Seal; Oil Seal; 1.772" Shaft Dia; 2.323" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Elastomer Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA83 Seal Design Code
制造商部件号
17113 / 1.772X2.323X0.315 HMA83 P
BDI部件号
1244030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17113-1-772X2-323X0-315-HMA83-P/p/1244030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311169813
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMA83
凸缘材料
Polyacrylate Elastomer
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMA83
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 1.772" Shaft Dia; 2.323" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Elastomer Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA83 Seal Design Code
轴直径
1.772 英寸 | 45.009 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
2.323英寸 | 59.004毫米