1712565VHY-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VHYH-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc0Tmk4eE1EYzNNVEV6TlRRNU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJUVFY5V1NGbElYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDExOWVkOGIyMzRlNDY4YWI2OGQ1NWI2YjBhYWRjODRmZjg3OTJkN2U0OTNlNzMyNzc0NTEzMTNkOWM0Y2Nh
896634 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

1712565VHY-H-BX

描述

DICHTOMATIK 1712565VHY-H-BX

1.718" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY-H Seal Design Code

制造商部件号

1712565VHY-H-BX

BDI部件号
896634

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886384526
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VHY-H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VHY-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1712565VHY-H
重量/磅
0.07727
详细描述
1.718" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY-H Seal Design Code
轴直径
1.718 英寸 | 43.637 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.561英寸 | 65.049毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新