SKF
SKF
17187 / 1.734X2.401X0.210 G2 R
SKF SKF
描述
SKF 17187 / 1.734X2.401X0.210 G2 R
Lip Seal; 1.734" Shaft Dia; 2.401" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; G2 Seal Design Code
制造商部件号
17187 / 1.734X2.401X0.210 G2 R
BDI部件号
1244055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17187-1-734X2-401X0-210-G2-R/p/1244055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311018203
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_G2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
G2
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17187
重量/磅
0.081
详细描述
Lip Seal; 1.734" Shaft Dia; 2.401" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; G2 Seal Design Code
轴直径
1.734 英寸 | 44.044 毫米
名义宽度
0.21 英寸 | 5.334 毫米
安装
2.401英寸 | 60.985毫米
实际宽度
0.21 英寸 | 5.334 毫米