17193 / 1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA7SP-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnd1lpODVOak13TURFM09URXlPRFl5TG1wd1p3fDE2ZGUwNWQwMDk5ZGU1OTQ5Zjg2MmIzMDE2YmZiZThhMTg3ZDEyMTlmN2E1ZmUyMThhMGM4M2RiNTc0YjYxNzM
1244064 油封 

SKF SKF

17193 / 1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R

描述

SKF 17193 / 1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R

Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 3.622" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code

制造商部件号

17193 / 1.732X3.622X0.748 HMSA7SP R

BDI部件号
1244064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311156424
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7SP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7SP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17193
重量/磅
0.211
详细描述
Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 3.622" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
安装
3.622英寸 | 91.999毫米
轴直径
1.732 英寸 | 43.993 毫米
实际宽度
0.748 英寸 | 18.999 毫米
名义宽度
0.748 英寸 | 18.999 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新