JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
17204 H1L7
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 17204 H1L7
15" Shaft Dia; 17-1/2" Housing Bore; 15/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LUP Seal Design Code
制造商部件号
17204 H1L7
BDI部件号
18222765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17204-H1L7/p/18222765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834083128
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_ST-LUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
ST-LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17204 H1L7
重量/磅
4.5098
详细描述
15" Shaft Dia; 17-1/2" Housing Bore; 15/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LUP Seal Design Code
实际宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
轴直径
15 英寸 | 381 毫米
安装
17.5英寸 | 444.5毫米
名义宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米


