https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL6-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoalppOHhNRGN4TVRNeE5UUTRNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxUk1ObDh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE5Y2NmM2QwMWU2MmIwMTYyYWM3NDg2MWIyZDA1OTY5MmFiYjgyNGVjMTE3Y2VjNWY4NDJhNDUyZjNlYmM1Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL6-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoalppOHhNRGN4TVRNeE5UUTRNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxUk1ObDh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE5Y2NmM2QwMWU2MmIwMTYyYWM3NDg2MWIyZDA1OTY5MmFiYjgyNGVjMTE3Y2VjNWY4NDJhNDUyZjNlYmM1Yw
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
172325UA-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 172325UA-BX
1-3/4" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UA Seal Design Code
制造商部件号
172325UA-BX
BDI部件号
902615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/172325UA-BX/p/902615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886042549
重量 / Kilogram
0.047
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
UA
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
172325UA
详细描述
1-3/4" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UA Seal Design Code
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.328英寸 | 59.131毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米