172373TC6-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TC6-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnME15OHhNRGN4TVRBeU16Y3hORE16TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRelpmTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdjZWY5YmE0NWUzMWJhZTRkZmNiZDkxMThhY2EwYTE2MGRlMmRmOGMxMDM4ZDA3ZjZkYzFmZGMxNWRjN2Y5YzM
902621 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

172373TC6-BX

描述

DICHTOMATIK 172373TC6-BX

1-3/4" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC6 Seal Design Code

制造商部件号

172373TC6-BX

BDI部件号
902621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886221708
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TC6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC6
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
172373TC6
详细描述
1-3/4" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC6 Seal Design Code
安装
2.375英寸 | 60.325毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新