JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
17240 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 17240 H1L5
16-7/8" Shaft Dia; 18-3/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
制造商部件号
17240 H1L5
BDI部件号
18221784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17240-H1L5/p/18221784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834083494
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SSW
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SSW
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17240 H1L5
重量/磅
2.1752
详细描述
16-7/8" Shaft Dia; 18-3/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
安装
18.75英寸 | 476.25毫米
轴直径
16.875 英寸 | 428.625 毫米