https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VHYH-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc0Tmk4eE1EYzNNVEV6TlRRNU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJUVFY5V1NGbElYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDExOWVkOGIyMzRlNDY4YWI2OGQ1NWI2YjBhYWRjODRmZjg3OTJkN2U0OTNlNzMyNzc0NTEzMTNkOWM0Y2Nh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VHYH-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc0Tmk4eE1EYzNNVEV6TlRRNU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJUVFY5V1NGbElYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDExOWVkOGIyMzRlNDY4YWI2OGQ1NWI2YjBhYWRjODRmZjg3OTJkN2U0OTNlNzMyNzc0NTEzMTNkOWM0Y2Nh
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
172565VHY-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 172565VHY-H-BX
1-3/4" Shaft Dia; 2.56" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY-H Seal Design Code
制造商部件号
172565VHY-H-BX
BDI部件号
896640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/172565VHY-H-BX/p/896640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886385745
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VHY-H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VHY-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
172565VHY-H
重量/磅
0.07487
详细描述
1-3/4" Shaft Dia; 2.56" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY-H Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.56英寸 | 65.024毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米