DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
17273UA-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 17273UA-BX
1-3/4" Shaft Dia; 2.718" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UA Seal Design Code
制造商部件号
17273UA-BX
BDI部件号
902633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17273UA-BX/p/902633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 40 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886043836
重量 / Kilogram
0.072
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
UA
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17273UA
详细描述
1-3/4" Shaft Dia; 2.718" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UA Seal Design Code
名义宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
实际宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
安装
2.718英寸 | 69.037毫米