DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1727540VSB
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1727540VSB
1-3/4" Shaft Dia; 2.754" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code
制造商部件号
1727540VSB
BDI部件号
901681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1727540VSB/p/901681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SB
其它特点
Without Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1727540VSB
详细描述
1-3/4" Shaft Dia; 2.754" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code
安装
2.754英寸 | 69.952毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
实际宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米