SKF
SKF
17286 / 1.766X2.412X0.375 HMSA1 R
SKF SKF
描述
SKF 17286 / 1.766X2.412X0.375 HMSA1 R
Lip Seal; 1-49/64" Shaft Dia; 2.412" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA1 Seal Design Code
制造商部件号
17286 / 1.766X2.412X0.375 HMSA1 R
BDI部件号
1414163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17286-1-766X2-412X0-375-HMSA1-R/p/1414163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311018364
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA1
其它特点
Bore-Tite on OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17286
重量/磅
0.077
详细描述
Lip Seal; 1-49/64" Shaft Dia; 2.412" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA1 Seal Design Code
轴直径
1.766 英寸 | 44.856 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.412英寸 | 61.265毫米