SKF
SKF
17298 / 1.732X2.283X0.276 HMSA7 P
SKF SKF
描述
SKF 17298 / 1.732X2.283X0.276 HMSA7 P
Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
17298 / 1.732X2.283X0.276 HMSA7 P
BDI部件号
1244123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17298-1-732X2-283X0-276-HMSA7-P/p/1244123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311287371
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17298
重量/磅
0.099
详细描述
Lip Seal; 1.732" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
安装
2.283英寸 | 57.988毫米
轴直径
1.732 英寸 | 43.993 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米