172X200X15 CRSH13 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSH13-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE1TOHhNREk0TnpJeU1EUTFOelV3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbE5JTVROZk1WOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2JiZWNjMDQ3NjRkNjNkYTU1NzZkYzMxM2ZhNDk4MDJhNTNmZTFhYzA2YTU5ZTEyOTE5MTMwM2Y5MTk1YTk2OQ
22778674 油封 

SKF SKF

172X200X15 CRSH13 R

描述

SKF 172X200X15 CRSH13 R

172MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH13 Seal Design Code

制造商部件号

172X200X15 CRSH13 R

BDI部件号
22778674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579047456
重量 / Kilogram
0.332
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH13
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
172X200X15 CRSH13 R
重量/磅
0.731
详细描述
172MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH13 Seal Design Code
轴直径
6.772 英寸 | 172 毫米
安装
7.874英寸 | 200毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新