1732062UM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-UM-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnMU55ODVOak13TWpBeU9EZzRNakl5TG1wd1p3fDM0YjJjMTg5ZjgyNjhiMDJmZjIyNjUyNGZiZWU0NDQ3NmJlYjMwNmVmNTA2MDI4Mzc0NjI3ZDRjMGU5NzljN2M
902639 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

1732062UM

描述

DICHTOMATIK 1732062UM

1.734" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UM Seal Design Code

制造商部件号

1732062UM

BDI部件号
902639

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_UM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
UM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1732062UM
详细描述
1.734" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UM Seal Design Code
轴直径
1.734 英寸 | 44.044 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.062英寸 | 52.375毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新