173233VTEB-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TEBH-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnMk1pODVOak13TVRnM05EZzNNall5TG1wd1p3fGMwNzgyODc1NTEzNWE0Y2I5ZWIzOTlmNThiNDNhNjEzMDZlZWVmOTM2OGM5ODFhMzRjN2I0ZGQ3NGVhNDJmMWI
902641 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

173233VTEB-H-BX

描述

DICHTOMATIK 173233VTEB-H-BX

1.737" Shaft Dia; 2.374" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TEB-H Seal Design Code

制造商部件号

173233VTEB-H-BX

BDI部件号
902641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886044673
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TEB-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
173233VTEB-H
重量/磅
0.05133
详细描述
1.737" Shaft Dia; 2.374" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TEB-H Seal Design Code
轴直径
1.737 英寸 | 44.12 毫米
安装
2.374英寸 | 60.3毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新