DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
173234KBY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 173234KBY-BX
1.73" Shaft Dia; 2.336" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; KB Seal Design Code
制造商部件号
173234KBY-BX
BDI部件号
902643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/173234KBY-BX/p/902643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886044703
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
KB
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
173234KBY
详细描述
1.73" Shaft Dia; 2.336" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; KB Seal Design Code
轴直径
1.73 英寸 | 43.942 毫米
安装
2.336英寸 | 59.334毫米
名义宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米
实际宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米