1732951 / 17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnMFl5OHhNREUxTURZNU1qUXlNVFkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjM0MDA1ODlhNDcwMjE5MWI1MTM5NGNmN2E4OWQyY2UxODUyNTk5NzU3ZDMyNzRhOWQwYjdiNTg4MTQzZjZmZA
22779079 油封 

SKF SKF

1732951 / 17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT

描述

SKF 1732951 / 17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT

Oil Seal; 17.323" Shaft Dia; 19.291" Housing Bore; 0.803" Nominal Width; Viton | Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.803" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code

制造商部件号

1732951 / 17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT

BDI部件号
22779079

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311452038
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSF2
凸缘材料
Viton | Polytetrafluoroethylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSF2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 17.323" Shaft Dia; 19.291" Housing Bore; 0.803" Nominal Width; Viton | Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.803" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
安装
19.291英寸 | 489.991毫米
名义宽度
0.803 英寸 | 20.396 毫米
轴直径
17.323 英寸 | 440.004 毫米
实际宽度
0.803 英寸 | 20.396 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新