DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
173422SP-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 173422SP-BX
1-47/64" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SP Seal Design Code
制造商部件号
173422SP-BX
BDI部件号
902649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/173422SP-BX/p/902649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886044918
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
173422SP
重量/磅
0.03476
详细描述
1-47/64" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SP Seal Design Code
轴直径
1.734 英寸 | 44.044 毫米
实际宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米
安装
2.328英寸 | 59.131毫米
名义宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米