SKF
SKF
17353 / 1.75X2.5X0.484 D7 P
SKF SKF
描述
SKF 17353 / 1.75X2.5X0.484 D7 P
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code
制造商部件号
17353 / 1.75X2.5X0.484 D7 P
BDI部件号
1244144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17353-1-75X2-5X0-484-D7-P/p/1244144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311177887
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D7
其它特点
Small | Without Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17353
重量/磅
0.135
详细描述
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 0.484" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D7 Seal Design Code
实际宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
安装
2.5英寸 | 63.5毫米
名义宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米