SKF
SKF
17521 / 1.75X2.62X0.354 HMSA97 V
SKF SKF
描述
SKF 17521 / 1.75X2.62X0.354 HMSA97 V
Lip Seal; Oil Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2.62" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
制造商部件号
17521 / 1.75X2.62X0.354 HMSA97 V
BDI部件号
18204781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17521-1-75X2-62X0-354-HMSA97-V/p/18204781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311497862
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA97
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA97
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 2.62" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
安装
2.62英寸 | 66.548毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米