17691 / 1.811X2.732X0.433 HMSA45 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA45-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJneE55OHhNRGN4TVRNeE1qRXpPREkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUwTlY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWQwOGVlMTNjZTk5MTNiMzRlMmQwMmI0MTIyODYyY2RmZjBhZDUxNzhmZTE4NjdkZjVlNGNhZGQ3M2VjMDM5Ng
1244342 油封 

SKF SKF

17691 / 1.811X2.732X0.433 HMSA45 P

描述

SKF 17691 / 1.811X2.732X0.433 HMSA45 P

Lip Seal; 1.811" Shaft Dia; 2.732" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA45 Seal Design Code

制造商部件号

17691 / 1.811X2.732X0.433 HMSA45 P

BDI部件号
1244342

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311902366
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA45
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA45
其它特点
Internal and External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17691
重量/磅
0.162
详细描述
Lip Seal; 1.811" Shaft Dia; 2.732" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA45 Seal Design Code
轴直径
1.811 英寸 | 45.999 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
2.732英寸 | 69.393毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新