17696 / 1.772X2.559X0.315 HMSA85 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA85-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnMVlTOHhNRGN4TVRNMU1ETTBOVGMxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU0TlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjU5NGE5ZjgyZjQ3ZWFiZTQwYmVjZTNhNzE0Zjc4ZTdkYjdlZjkwYzMyZjMzYmNiZTQ1NzA4NTBmMjBhMjBlOQ
1244345 油封 

SKF SKF

17696 / 1.772X2.559X0.315 HMSA85 P

描述

SKF 17696 / 1.772X2.559X0.315 HMSA85 P

Lip Seal; 1.772" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA85 Seal Design Code

制造商部件号

17696 / 1.772X2.559X0.315 HMSA85 P

BDI部件号
1244345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311197908
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA85
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA85
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17696
重量/磅
0.099
详细描述
Lip Seal; 1.772" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA85 Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45.009 毫米
安装
2.559英寸 | 64.999毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新