17724 / 1.75X3.149X0.29 TL6 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL6-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoalppOHhNRGN4TVRNeE5UUTRNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxUk1ObDh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE5Y2NmM2QwMWU2MmIwMTYyYWM3NDg2MWIyZDA1OTY5MmFiYjgyNGVjMTE3Y2VjNWY4NDJhNDUyZjNlYmM1Yw
1244361 油封 

SKF SKF

17724 / 1.75X3.149X0.29 TL6 R

描述

SKF 17724 / 1.75X3.149X0.29 TL6 R

Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL6 Seal Design Code

制造商部件号

17724 / 1.75X3.149X0.29 TL6 R

BDI部件号
1244361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311018999
重量 / Kilogram
0.124
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
TL6
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17724
重量/磅
0.205
详细描述
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 3.149" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL6 Seal Design Code
安装
3.149英寸 | 79.985毫米
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新