SKF
SKF
17727 / 1.739X3X0.5 CRWA4 P
SKF SKF
描述
SKF 17727 / 1.739X3X0.5 CRWA4 P
Lip Seal; 1.739" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA4 Seal Design Code
制造商部件号
17727 / 1.739X3X0.5 CRWA4 P
BDI部件号
1244368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17727-1-739X3X0-5-CRWA4-P/p/1244368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311019019
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA4
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA4
其它特点
Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17727
重量/磅
0.158
详细描述
Lip Seal; 1.739" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA4 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.739 英寸 | 44.171 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米