SKF
SKF
1775017 / 17.75X18.75X0.5 HS7 R
SKF SKF
描述
SKF 1775017 / 17.75X18.75X0.5 HS7 R
17-3/4" Shaft Dia; 18-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
制造商部件号
1775017 / 17.75X18.75X0.5 HS7 R
BDI部件号
1244369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1775017-17-75X18-75X0-5-HS7-R/p/1244369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311130547
重量 / Kilogram
1.58
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1775017
重量/磅
3.493
详细描述
17-3/4" Shaft Dia; 18-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
17.75 英寸 | 450.85 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
18.75英寸 | 476.25毫米