17799 / 1.772X3.346X0.74 D8 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-D8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa055OHhNRGN4TVRNd05qZ3lPVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwUTRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkZmYzYzMwNWIzYjAyNTg0Mjk3NDM3NzcxZmFkNjYyMWM3NWQzZjE5ZDQ3MjYyMGM0MmU5NjcwMjUwOTc1N2M
1244401 油封 

SKF SKF

17799 / 1.772X3.346X0.74 D8 R

描述

SKF 17799 / 1.772X3.346X0.74 D8 R

Lip Seal; 1.772" Shaft Dia; 3.346" Housing Bore; 0.74" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.74" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; D8 Seal Design Code

制造商部件号

17799 / 1.772X3.346X0.74 D8 R

BDI部件号
1244401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311019347
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
D8
其它特点
Without Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17799
重量/磅
0.399
详细描述
Lip Seal; 1.772" Shaft Dia; 3.346" Housing Bore; 0.74" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.74" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; D8 Seal Design Code
轴直径
1.772 英寸 | 45.009 毫米
实际宽度
0.74 英寸 | 18.796 毫米
名义宽度
0.74 英寸 | 18.796 毫米
安装
3.346英寸 | 84.988毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新