17815 / 1.734X2.328X0.270 HM19 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HM19-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnME1TODVOak13TURJME9Ua3dOelV3TG1wd1p3fDIzZmIzNTUyOWJjODBjNmFmNDM5Yzg2YWFkN2U2ZTdhMDYyZjczZDRjZjg4ZGU2N2I5ODE4YjE1NjYwOTczYzM
1244420 油封 

SKF SKF

17815 / 1.734X2.328X0.270 HM19 R

描述

SKF 17815 / 1.734X2.328X0.270 HM19 R

1-47/64" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM19 Seal Design Code

制造商部件号

17815 / 1.734X2.328X0.270 HM19 R

BDI部件号
1244420

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311019392
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM19
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM19
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17815
重量/磅
0.048
详细描述
1-47/64" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 0.27" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.27" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM19 Seal Design Code
轴直径
1.734 英寸 | 44.044 毫米
名义宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米
实际宽度
0.27 英寸 | 6.858 毫米
安装
2.328英寸 | 59.131毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新