17849 / 1.787X3.234X0.335 HMSH22 S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSH22-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnell5OHhNRGN4TVRBeU9EUXpNamt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMGd5TWw4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTBiNmI4NzM5ZDg4YmYzZWE5NjBkYjUxNjg1YWVmYjI3NDg0ZTFkY2QzYjMzYTk4Y2IxYzBhODNjNDYyZmQwYg
1244434 油封 

SKF SKF

17849 / 1.787X3.234X0.335 HMSH22 S

描述

SKF 17849 / 1.787X3.234X0.335 HMSH22 S

Lip Seal; 1.787" Shaft Dia; 3-15/64" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSH22 Seal Design Code

制造商部件号

17849 / 1.787X3.234X0.335 HMSH22 S

BDI部件号
1244434

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311019460
重量 / Kilogram
0.081
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSH22
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSH22
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17849
重量/磅
0.175
详细描述
Lip Seal; 1.787" Shaft Dia; 3-15/64" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSH22 Seal Design Code
安装
3.234英寸 | 82.144毫米
实际宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米
名义宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米
轴直径
1.787 英寸 | 45.39 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新