1787519 / 17.874X19.874X0.702 HDS7 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNE15ODVPVGs1TkRReU1qUTNOekV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVemRmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGNhZjQ2ZGIzMjg0YjZlNDhmODBjYTI4ZmRjZGM3YzRkYjAyNjk1ZTliMWM0MWVkMzI1MTI2YjU0MTc5NGNi
22780239 油封 

SKF SKF

1787519 / 17.874X19.874X0.702 HDS7 R

描述

SKF 1787519 / 17.874X19.874X0.702 HDS7 R

17.874" Shaft Dia; 19.874" Housing Bore; 0.702" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.702" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

制造商部件号

1787519 / 17.874X19.874X0.702 HDS7 R

BDI部件号
22780239

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311520201
重量 / Kilogram
2.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1787519
重量/磅
4.546
详细描述
17.874" Shaft Dia; 19.874" Housing Bore; 0.702" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.702" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
名义宽度
0.702 英寸 | 17.831 毫米
实际宽度
0.702 英寸 | 17.831 毫米
轴直径
17.874 英寸 | 454 毫米
安装
19.874英寸 | 504.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新