1787520 / 17.874X19.874X0.844 HDS7 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
1244442 油封 

SKF SKF

1787520 / 17.874X19.874X0.844 HDS7 R

描述

SKF 1787520 / 17.874X19.874X0.844 HDS7 R

17-7/8" Shaft Dia; 19-7/8" Housing Bore; 0.844" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

制造商部件号

1787520 / 17.874X19.874X0.844 HDS7 R

BDI部件号
1244442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311446860
重量 / Kilogram
2.38
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS7
其它特点
Large | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1787520
重量/磅
5.252
详细描述
17-7/8" Shaft Dia; 19-7/8" Housing Bore; 0.844" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
实际宽度
0.844 英寸 | 21.438 毫米
安装
19.874英寸 | 504.8毫米
名义宽度
0.844 英寸 | 21.438 毫米
轴直径
17.874 英寸 | 454 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新