JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
17998 5066304PT
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 17998 5066304PT
0.97" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code
制造商部件号
17998 5066304PT
BDI部件号
18222581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17998-5066304PT/p/18222581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834088666
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_HP
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HP
其它特点
High Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17998 5066304PT
重量/磅
0.0254
详细描述
0.97" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code
安装
1.5英寸 | 38.1毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.97 英寸 | 24.638 毫米