https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
17X20.8X3.2VB
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 17X20.8X3.2VB
17MM Shaft Dia; 20.8MM Housing Bore; 3.2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; VB Seal Design Code
制造商部件号
17X20.8X3.2VB
BDI部件号
890580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17X20-8X3-2VB/p/890580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17X20.8X3.2VB
详细描述
17MM Shaft Dia; 20.8MM Housing Bore; 3.2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; VB Seal Design Code
实际宽度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
名义宽度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
安装
0.819英寸 | 20.8毫米
轴直径
0.669 英寸 | 17 毫米