https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM4-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnME1pOHhNREUwTVRrM05EVTVNelUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5ORjh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YjFkNzM3MjQxMjE5NDBmZDJhMjZlZmMzMjJhODM0MGJiZjMzNzJhOTVmN2MwZjc3NGZmMGRiZmYwZDhkYzIzNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM4-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnME1pOHhNREUwTVRrM05EVTVNelUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5ORjh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YjFkNzM3MjQxMjE5NDBmZDJhMjZlZmMzMjJhODM0MGJiZjMzNzJhOTVmN2MwZjc3NGZmMGRiZmYwZDhkYzIzNw
HARWAL
HARWAL
17X25X3AO VITON
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 17X25X3AO VITON
17MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; AO Seal Design Code
制造商部件号
17X25X3AO VITON
BDI部件号
446044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17X25X3AO-VITON/p/446044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM4
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AO
其它特点
Press Fit Mounting
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17 25 03AO VITON
重量/磅
0.04
详细描述
17MM Shaft Dia; 25MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; AO Seal Design Code
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
安装
0.984英寸 | 25毫米
轴直径
0.669 英寸 | 17 毫米

