18000 / 1.811X3.543X0.63 HMSA7SP P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA7SP-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnd1lpODVOak13TURFM09URXlPRFl5TG1wd1p3fDE2ZGUwNWQwMDk5ZGU1OTQ5Zjg2MmIzMDE2YmZiZThhMTg3ZDEyMTlmN2E1ZmUyMThhMGM4M2RiNTc0YjYxNzM
1244506 油封 

SKF SKF

18000 / 1.811X3.543X0.63 HMSA7SP P

描述

SKF 18000 / 1.811X3.543X0.63 HMSA7SP P

Lip Seal; 1.811" Shaft Dia; 3.543" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code

制造商部件号

18000 / 1.811X3.543X0.63 HMSA7SP P

BDI部件号
1244506

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311178365
重量 / Kilogram
0.142
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7SP
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7SP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18000
详细描述
Lip Seal; 1.811" Shaft Dia; 3.543" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
轴直径
1.811 英寸 | 45.999 毫米
安装
3.543英寸 | 89.992毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新