SKF
SKF
1800236 / 18X19.5X0.75 HS6 V
SKF SKF
描述
SKF 1800236 / 18X19.5X0.75 HS6 V
18" Shaft Dia; 19-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
制造商部件号
1800236 / 18X19.5X0.75 HS6 V
BDI部件号
1244515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1800236-18X19-5X0-75-HS6-V/p/1244515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311430616
重量 / Kilogram
1.578
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS6
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1800236
重量/磅
3.476
详细描述
18" Shaft Dia; 19-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
轴直径
18 英寸 | 457.2 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
19.5英寸 | 495.3毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米