TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					180MMRSS
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN 180MMRSS
180MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; RSS Seal Design Code
                         	制造商部件号
	                    
	                      	180MMRSS
							BDI部件号
						
	                      	20347335
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/180MMRSS/p/20347335
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0013992020482
					重量 / Kilogram
				0.12
					Product Group - BDI
				S02250
					通用设计规范
				
					TIM_RSS
			凸缘材料
				
					Nitrile
			实心或剖分式密封
				
					Split
			英寸 - 公制
				
					Metric
			弹簧承载
				
					No
			密封唇数量
				
					1
			密封形式
				
					Oil Seal
			凸缘护圈
				
					None
			外框结构
				
					Rubber
			密封设计编码
				
					RSS
			类别 - BDI
				
					Oil Seals
			名称
				
					Seal
			关键字串
				
					Lip
			重量/磅
				
					0.265
			详细描述
				
					180MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; RSS Seal Design Code
			轴直径
				
					7.087 英寸 | 180 毫米
			安装
				
					0英寸 | 0毫米
			名义宽度
				
					0 英寸 | 0 毫米